STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LE50ABD-TR
- 仕様
- ●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 1.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●長さ : 5mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ