STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.2 V, 8-Pin, KF50BD-TR
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 5mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ