- 仕様
- ●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.35mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)