STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1117DT50TR
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 6.6mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ