STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S50TR
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ