STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LDK220M33R
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ