- 仕様
- ●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●定格電圧 : 475.0 V●この表面実装0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、向きはストレート、ライトアングル、複合技術ピンがあります。これはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。用途: 各種の標準ポスト高があり、あらゆるSamtecソケットとかん合するソリューションを提供 コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、水平 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 表面実装用途向けに特別に設計、処理を容易にする多数のオプションを用意 終端: 表面実装、複合技術
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(45個)