カーク産業
レール式ライト用USBソケット
用途
キャンピングカー用
寸法(mm)
20×26×49
外形寸法(mm)
49×26×20
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
合計3.0
USBポート数
2
USBタイプ
USBtypeA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499345
W0342
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください