LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック

LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック - カーク産業LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック - カーク産業
用途キャンピングカー用高さ(mm)91消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499370W0347/K
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする