カーク産業
Trani /シーリングライト(角型)
用途
キャンピングカー用
寸法(mm)
150×150×14(厚さ)
消費電力(W)
6
スイッチ
なし
定格電圧(V)
DC12-30
発光色
クールホワイト
機能
調光なし
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
発光量:300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499361
WC030309
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください