カーク産業
レール式ライト用レール/1540mm
用途
キャンピングカー用
長さ(mm)
1540
色
ブラック
外形寸法(mm)
25×10
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
4まで
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499327
W0341-154
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください