曜日別特売

ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500

ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500 - ROHM
仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491575MCR03EZPFX1500
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする