仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)