曜日別特売

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000 - ROHM
仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0805 (2012M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.125W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ抵抗器 MCR10シリーズ(2012サイズ 5 %) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490489MCR10EZPJ000
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする