仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個