曜日別特売

STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W

STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W - STMicro
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490900SM6T27CAY
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする