曜日別特売

STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4

STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4 - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487768MJD31CT4
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする