仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 700 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)