曜日別特売

STMicroelectronics 電圧監視 IC, 10-Pin DFN

STMicroelectronics 電圧監視 IC, 10-Pin DFN - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●寸法 : 3×3×0.88mm●動作供給電圧 Max : 25 V●動作温度 Min : -40 ℃●電子ヒューズ(Eヒューズ)、STMicroelectronics. Eヒューズは、従来の大きなヒューズやダイオード保護デバイスの代わりとなる電子ヒューズです。 作動後に交換する必要がないので、完全で柔軟な障害管理が可能になります。 メンテナンスコストが大幅に軽減され、信頼性を高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488836STEF12PUR
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする