曜日別特売

STマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN

STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN - STMicro
仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488215STPM34TR
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする