仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TOP3●最大ゲートトリガー電流 : 150mA●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 390A●ピン数 : 3●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 1200V●寸法 : 15.5×4.6×12.85mm●長さ : 15.5mm●幅 : 4.6mm●高さ : 12.85mm●動作温度 Min : -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個