曜日別特売

STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V

STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V - STMicro
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491916STTH812G-TR
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする