曜日別特売

STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A

STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A - STMicro
仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491828DB4
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする