曜日別特売

STMicroelectronics ディスプレイドライバ ALED1642GWXTTR

STMicroelectronics ディスプレイドライバ ALED1642GWXTTR - STMicro
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 3 → 5.5 V●最大供給電流 : (On) 10 mA, (Off) 6mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 7.9mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02492090ALED1642GWXTTR
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする