STマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB

STマイクロ,  トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490410BTA20-700BWRG
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする