曜日別特売

STMicroelectronics トランジスタ, PNP, 表面実装, -4 A, BD438

STMicroelectronics トランジスタ, PNP, 表面実装, -4 A, BD438 - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 36 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491688BD438
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする