曜日別特売

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR - STMicro
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487655STP08DP05XTTR
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする