STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CP05MTR

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CP05MTR - STMicro
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ディスプレイタイプ : LED●最大クロック周波数 : 30MHz●供給電圧 : 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V●セグメント数 : 16●最大供給電流 : 11.7mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.45mm●長さ : 15.6mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490735STP16CP05MTR
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする