STマイクロ, サイリスタ, SCR, 19A, 1200V, BTW68-1200RG

STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 19A, 1200V, BTW68-1200RG - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 19A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TOP3●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 420A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●最大保持電流 : 75mA●ピン数 : 3●寸法 : 15.5×4.6×21.1mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487917BTW68-1200RG
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする