仕様●定格平均オン電流 : 25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 480A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 35mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 75mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)