STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.25A, 600V, X0202MA 1BA2

STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 1.25A, 600V, X0202MA 1BA2 - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 1.25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-92●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : -40 ℃●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491968X0202MA 1BA2
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする