仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)