STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C

STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490401TIP36C
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする