STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CPC26MTR

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CPC26MTR - STMicro
仕様●パッケージタイプ : SO●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●最大供給電流 : (Off) 13.5 mA, (On) 15mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.35mm●長さ : 15.6mm●STP16CPC26 は、モノリシックの低電圧 16 ビット定電流 LED シンクドライバです。このデバイスには、 16 ビットシフトレジスタとデータラッチがあり、シリアル入力データをパラレル出力形式に変換します。出力段では、 16 個の調整型電流ジェネレータが 5 → 90 mA の定電流を供給して LED を駆動します。電流は抵抗器を介して外部で調整されます。LED の輝度は、 OE ピンを使用して 0 → 100 % に調整できます。 STP16CPC26 では、 20 V の駆動機能が保証されているため、各電流源により多くの LED を直列接続することができます。 30 MHz の高いクロック周波数により、このデバイスは高データレート伝送に適しています。 サーマルシャットダウン(約 15 ° C のヒステリシスで 170 ° C )により、過熱事象に対する保護を保証します。 STP16CPC26 は、 QSOP24 、 SO-24 、 TSSOP-24 、 HTSSOP-24 (露出パッド付き)の 4 つのパッケージに収容されています。定電流出力チャンネル x 16 外部抵抗から出力電流を調整可能 出力電流: 5 → 90 mA ビット間の標準電流精度: ± 1 % 最大クロック周波数: 30MHz 発電機定格電圧: 20 V 3 → 5.5 V の電源 過熱保護のためのサーマルシャットダウンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02492169STP16CPC26MTR
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする