仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 400V●パッケージタイプ : TO-247●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧 : 1.35V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 15.75mm●幅 : 5.15mm●高さ : 20.15mm●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)