STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350

STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350 - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20.8 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491049MJE350
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする