STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 16 A, STB13007DT4
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 700 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 80 W●最小DC電流ゲイン : 8●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ