STMicroelectronics コンバータ, 36 V, 表面実装 L5973AD
- 仕様
- ●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●パッケージタイプ : HSOP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●動作温度 Min : -40 ℃mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ