曜日別特売

STMicroelectronics コンバータ, 10A, 50 V, スルーホール L4970A

STMicroelectronics コンバータ, 10A, 50 V, スルーホール L4970A - STMicro
仕様
●出力電流 Max : 10A●出力電圧 Max : 40 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 5.1 V●入力電圧 Min : 15 V●入力電圧 Max : 50 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 15●パッケージタイプ : MULTIWATT V●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 50 mV●幅 : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491137L4970A
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする