大和物産
大増量 ダブルジッパー フリーザーバッグ
冷凍から電子レンジ解凍まで。ダブルジッパー式の食品保存袋です。鮮度を逃さず、おいしさまるごと冷凍パック。乾燥・冷凍焼けを防止。カレーやシチューの冷凍保存に。袋ごと(口を開けて)解凍OK。
用途
食品の冷蔵・冷凍保存、電子レンジ解凍に。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
注意
※本製品は食品保存にのみご使用ください。
※オーブン、直火、鍋などでの煮沸、湯煎には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02495818
-
1箱(140枚)
S
約横160×縦140、厚さ0.06
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
02495827
-
1箱(100枚)
M
約横220×縦180、厚さ0.06
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
02495836
-
1箱(60枚)
L
約横270×縦280、厚さ0.06
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください