ROHM
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 120 A 表面実装 パッケージC 4 ピン
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 120 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●シリーズ: BSM●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 4●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 1.6V●最大パワー消費: 935 W●幅: 45.6mm●高さ: 17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668097
BSM120D12P2C005
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください