BSM120D12P2C005 ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 120 A 表面実装 パッケージC 4 ピン ROHM 02668097

ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 120 A 表面実装 パッケージC 4 ピンBSM120D12P2C005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02668097
品番
BSM120D12P2C005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 120 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●シリーズ: BSM●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 4●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 1.6V●最大パワー消費: 935 W●幅: 45.6mm●高さ: 17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする