ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 180 A 表面実装 パッケージC 4 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 180 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●シリーズ: BSM●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 4●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 880 W●幅: 45.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用リレー の新着商品
カテゴリ



























