ROHM
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 180 A 表面実装 パッケージC 4 ピン
BSM180D12P3C007
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02669111
品番
BSM180D12P3C007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 180 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●シリーズ: BSM●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 4●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 880 W●幅: 45.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応