ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET30 V 80 A 表面実装 パッケージ HSOP8 8 ピン
0
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●シリーズ: HP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 3 月●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668858
HP8K24TB
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください