ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET30 V 80 A 表面実装 パッケージ HSOP8 8 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02668858
品番
HP8K24TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
0
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●シリーズ: HP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 3 月●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応