ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン - ROHM
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RSR010N10●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 580 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668578RQ5P010SNTL
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする