RQ5P010SNTL ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM 02668578

ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02668578
品番
RQ5P010SNTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RSR010N10●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 580 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする