ローム Nチャンネル MOSFET100 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン

ローム Nチャンネル MOSFET100 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン - ROHM
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: QH8K51●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 355 m Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1.5 W●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 4.7 nC @ 5 Vmm●動作温度 Min: -55 ℃V●QH8K51は、スイッチング用途に適した低オン抵抗MOSFETです。低オン抵抗 小型表面実装パッケージ(TSMT8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667948QH8K51TR
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする