- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: QH8K51●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 355 m Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1.5 W●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 4.7 nC @ 5 Vmm●動作温度 Min: -55 ℃V●QH8K51は、スイッチング用途に適した低オン抵抗MOSFETです。低オン抵抗 小型表面実装パッケージ(TSMT8)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応